Beli toko alat kayu bandung di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Weldmax ARC IGBT (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Weldmax ARC IGBT (Mesin Las Inverter MMA)
    atribut:
    • Input Voltage: DC 220 V
    • Frequency: 50/60 Hz
    • Duty cycle: 0.6
    • No-Load Loss: 40 W
    • Efficiency: 0.8
    • Insulation Grade: F
    • Housing Protection Grade: IP21
    • No. Load Voltage: 59 V
    • Power Factor : 0.73
  2. CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp439.900

    CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    CHEETAH merek terpercaya untuk Sepatu Safety dan Alat Pelindung Diri dengan banyak type untuk berbagai tempat kerja anda
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • Color: Black
    • Penutup Jari Kaki: Steel
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
    • Sol Luar: Dual PU
    • Sol Tengah: Steel
  3. BOSCH Bit Screwdriver X-Line Set (Mata Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

  4. RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)
    Mulai

    Rp4.099.900

    RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)
    Deskripsi:
    Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrik
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%): 60
Daftar Harga toko alat kayu bandung Terbaru March 2026
Weldmax ARC IGBT (Mesin Las Inverter MMA)Rp3.699.900
CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)Rp439.900
BOSCH Bit Screwdriver X-Line Set (Mata Obeng)Rp119.900
RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)Rp4.099.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)